Beli jual chain block di bandung di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Gulaku Gula Pasir Premium Putih
    Rating:
    99% of 100
    (58)
    Mulai

    Rp4.900

    Gulaku Gula Pasir Premium Putih
    Deskripsi:
    Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Type: Premium Putih
    • Packaging: Bag
  2. SENSI Masker Earloop Bebas Latex
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (27)
    Mulai

    Rp81.900

    SENSI Masker Earloop Bebas Latex
    Deskripsi:
    SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.
    atribut:
    • Number of Ply: 4
    • Type: Earloop
  3. SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali Pakai
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (29)
    Mulai

    Rp43.900

    SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali Pakai
    Deskripsi:
    Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
    atribut:
    • Type: 3Ply Earloop
    • Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
    • Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
    • Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
    • Material (inner layer): ES Thermobonded soft
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
  4. IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    53%
    Mulai

    Rp55.900

    IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
  5. monotaro Hand Pallet (Troli Barang)
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp6.399.900

    monotaro Hand Pallet (Troli Barang)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
    atribut:
    • Fork Length (mm): 1150
    • Material (Wheel): Urethane
    • Type: Standard type
    • Capacity (kg): 2000
    • Fork Inner Width (mm): 230
    • Fork Maximum Height (mm): 190
    • Fork Minimum Height (mm): 75
    • Fork Outer Width (mm): 550
    • Fork Width W (mm): 160
    • Handle Diameter (Φmm): 200
    • Load Roller, Outer Diameter x Width W (mm): 73×70
    • Steering Wheel (Outer Diameter Ø x Width W) (mm): 180×50
Daftar Harga jual chain block di bandung Terbaru February 2026
Gulaku Gula Pasir Premium PutihRp4.900
SENSI Masker Earloop Bebas LatexRp81.900
SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali PakaiRp43.900
IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Rp55.900
monotaro Hand Pallet (Troli Barang)Rp6.399.900

Data diperbarui pada 04/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)